Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE perforiert 700x1100mm 120l schwarz Typ 100, 15St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-10530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648016264
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Säcke - 120 l - LDPE - schwarz • Die LDPE-Folie lässt sich vollständig recyclen, das schont die Umwelt und die Ressourcen • Der Sack aus LDPE-Folie ist ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Erhältlich in verschiedenen Farben, um Müll einfach zu trennen • Dank seines sehr hohen Fassungsvermögens von 120 Litern muss der Sack sehr selten gewechselt werden
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | perforiert | Rollenware
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Material:
LDPE
Inhalt:
15 St/Ro
Farbe:
schwarz
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
120 l
Stärke:
78 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, schwarze Abfallsäcke, schwarze Säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, tüten, PESäcke, PEsäcke, PE-säcke, Müllsäcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, Säcke, PE-Sack, PESack, schwarze Säcke, schwarze Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack, Müllbeutel, Plastikbeutel, Mülltüten, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfalltüten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40758*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,57758*
€ 0,68732
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,55758*
€ 0,66352
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53758*
€ 0,63972
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,51758*
€ 0,61592
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,40758*
€ 0,48502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.