Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast Universal Fingerstrips 1,9x12 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8173713
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
fingerstrips beiersdorf
Leukoplast UNIVERSAL Fingerstrips 1,9 x 12 cm" • Wasser- und schmutzabweisend • Gebrauchsfertiges Pflaster, kein zeitraubendes Zuschneiden • Bei vielen leichten Verletzungen sind gebrauchsfertige Pflaster sinnvoll. • Starke Klebekraft • Die Leukoplast® Fingerverbände sind vollständig latexfrei. • Atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Beatmungsmaske
Pflastertyp:
Fingerkuppenpflaster | Wasserfeste Pflaster
Material:
Viskose
Produkteigenschaften:
elastisch | hautfreundlich
Länge:
120 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: fingerverband, fingerverband wasserabweisend, Fingerpflaster, Pflaster, Flaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.