Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre SUBMARINE S3 - Sicherheitsstiefel Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8170685
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
schnürstiefel lemaitre s3
schnürstiefel schwarz
Lemaitre SUBMARINE S3 - Sicherheitsstiefel • Obermaterial : 2,2 mm Rindsleder • Innenfutter : textiles 3D-Mesh • Zehenschutzkappe : Aluminium • Stoßschutz an der Spitze für längere Haltbarkeitbei knienden Tätigkeiten • Sohle: GENESIS 2PU antistatisch • Zwischensohle : „Fibre-LS“ metallfrei • Einlagenversorgung : Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191 • Größe: 38 - 48 • Zunge : Leder
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Genesis
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Sohlentechnologie:
PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Sohlentypen:
Lemaitre - GENESIS
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: schnürstiefel, berufsschuhe, berufsstiefel, sicherheitsschuhe, sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Boots, S3, Arbeitsschuhe, knöchelhoch, Schnürboots, Lemaitre, Hochschuhe, Baustiefel, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,59*
€ 145,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,19*
€ 138,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,30*
€ 113,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.