Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENO 4-Protect Warnschutz-Softshellwendejacke Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     847A-8169658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301059608
Suchbegriffe:
Thermowendejacke
Wende-Jacke
Wendejacke
wendejacke gelb
4 Protect RENO - Warnschutz-Softshellwendejacke • Zudem können die Ärmel abgezippt und die Jacke auch als Weste getragen werden. • Extrem wandelbar. • Die Wendejacke RENO bietet einerseits alles, was eine Warnschutzjacke auszeichnet, andererseits eine schwarze Variante in einem unauffälligen, modernen Design. • Die Wendejacke RENO bietet einerseits alles, was eine Warnschutzjacke auszeichnet, andererseits eine schwarze Variante in einem unauffälligen, modernen Design. • Mehr Flexibilität geht nicht! Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). • Eine innovative Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes und sehr gute Atmungsaktivität. • Das Ripstop-Gewebe ist robust, strapazierfähig und damit besonders langlebig. • RENO ist zusätzlich mit allen 4PROTECT® Warn-/Wetterschutzjacken kombinierbar. • Wie man es auch dreht und wendet: Die Jacke ist und bleibt ein hochfunktionales Multitalent. • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen • Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) und EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz): Klasse 3 (Jacke) und Klasse 2 (Weste).
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb
Kleidungsmaterial:
Polyamid | Polyester
EN-Norm:
EN ISO 13688 - allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: wende jacke, Reno, Wende Jacke, Wndejacken, Reflexjacken, Neon, Neonjacken, Reflex, Warnschutzjacken, Warnjacken, Schutzjacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 56,61*
€ 74,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 91,43*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 76,48*
€ 96,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 97,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,20*
€ 140,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.