Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS MALOCHER 09 ESD S3 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8158785
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herren-halbschuhe s3
atlas MALOCHER 09 ESD S3 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • Alu-Tec Aluminiumkappe • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • XP metallfreie Durchtrittsicherheit • 3D-Dämpfungssystem • MPU INNOFLEX System • EN ISO 20345 S3 SRC • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • BVB-Sicherheitsschuh
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
MPU Innoflex System | rutschhemmend SRC
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
gelb | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
40
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, atlas herrenschuhe, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, malocher09, Arbeitsschuhe, S3, ESD, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,86*
€ 127,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,02*
€ 114,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,53*
€ 98,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.