Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER PROTECTIQ 2390 arc1 PSA 3 dunkelblau anthrazit Bundhose Gr.44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8157137
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose königsblau 44
bundhose blau
KÜBLER PROTECTIQ arc1 PSA3 2390 dunkelblau/anthrazit - Bundhose
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Geschlecht:
Herren
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
anthrazit | dunkelblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER PROTECTIQ
KÜBLER NO.:
2390
Herren-Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: bundhose, Kübler PROTECTIQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.