Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ 7250 Weste oliv schwarz Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8154497
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
KÜBLER ACTIVIQ 7250 oliv/schwarz - Weste • 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Druckknopf • Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz • Körperbetonter Schnitt • Links: Innentasche mit Klette • Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter • Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Steh-/Umlegekragen • Stifttasche an Brusttasche rechts
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Weste
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
oliv | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER ACTIVIQ
KÜBLER NO.:
7250
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste schwarz xxl, arbeits weste, arbeits-weste grün, Activiq7250, Weste, Activiq-7250, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.