Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER ACTIVIQ 2550 Damenhose kornblumenblau schwarz Gr.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8152338
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
KÜBLER ACTIVIQ 2550 kbl.blau/schwarz - Damenhose • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • 2 Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Elastischer Bundeinsatz • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Geschlecht:
Damen
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
270 g/m²
Farbe:
kornblumenblau | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER ACTIVIQ
KÜBLER NO.:
2550
Damen-Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: kübler damenhose denim, damen arbeitshose, damen-arbeitshose blau, Damenarbeitshosen, Damenhosen, Arbeitshosen Damen, Activiq2550, Activiq-2550, sicherheitshosen, sicherheitsbekleidung, berufshosen, berufsbekleidung, Kübler ACTIVIQ, Hosen, Arbeitsbekleidung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.