Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS FLASH 5400 ESD S2 Sicherheitshalbschuh Weite 10 Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151096
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herrenschuhe s2 schwarz
atlas FLASH 5400 ESD S2 - Sicherheitsschuhe • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) • Alu-tec Aluminiumkappe • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, Dämpfende Zwischensohle und Dynamisches Laufsohlensystem • Aktiv-X Funktionsfutter • ESD-Ausstattung • MPU INNOFLEX System: Das Energie aufnehmende MPU-Material und INNOFLEX System entlasten und unterstützen den Läufer bei jeder Fuß-Bewegung • Sportline Obermaterial • Größen: 36-49 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S2 SRC • Auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - Flash
Schutzklasse:
S2
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Spitzenschutz | wasserabweisend
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Aluminium
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Aktiv X Funktionsfutter | Alu-Tec Aluminiumkappe
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
48
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herren-halbschuhe s2, berufsschuhe, sicherheitsschuhe, flash5400, S2, flash-5400, ESD ESD, Arbeitsschuhe, FlashSerie, atlasflash, Flash-Serie, Flaschserie, atlasflasch, flasch, Atlas FLASH, flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,16*
€ 119,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,79*
€ 93,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.