Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SLOG Black ESD S3 Sicherheitsstiefel Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149943
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Herren-Stiefel
Herrenstiefel
Schnür-Stiefel
Lemaitre SLOG Black ESD S3 - Sicherheitsstiefel • Stahlkappe für optimalen Zehenschutz • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • Sehr flexible, hervorragend dämpfende GERMAX-Sohle für besten Laufkomfort • Grobes Profil und ausgeprägte Absatzform für beste Rutschhemmung und festen Stand • ESD • Aus robustem, 2,2 mm dicken Vollleder für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Spezialisten
Schutzklasse:
S3
Schuhform:
Stiefel halbhoch
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Durchtrittschutz | ESD-Ausstattung | Metallfreie Ausstattung
Sohlentechnologie:
PU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Rindleder
Farbe:
rot | schwarz
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - GERMAX-ZERO
Schuhgröße:
44
Weitere Suchbegriffe: Schnürstiefel, s3 schnürstiefel rot schwarz, esd stiefel, esd-stiefel s3, berufschuhe, sicherheitschuhe, berufsstiefel, sicherheitsstiefel, S3, Boots, Arbeitsstiefel, ESD, Arbeitschuhe, knöchelhoch, Schnürboots, Lemaitre, Hochschuhe, Baustiefel, Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,16*
€ 100,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.