Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ T-Shirt PSA 2 5043 - warnorange Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149847
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex t shirts
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 5043 warnorange - T-Shirt • Kurzarm • Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit • Rundhalsausschnitt • Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit • UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit | reflektierende Einsätze
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
warnorange
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
EN-Norm:
EN 13758 - UV Schutzkleidung - 40+ | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA HIGH VIS SHIRTS
Geschlecht:
Unisex
Produkttyp:
T-Shirt
Qualität:
180 g/m²
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: Kübler PSA HIGH VIS SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.