Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER REFLECTIQ T-Shirt PSA 2 5043 - warnrot Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149844
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts beere
unisex t shirts
KÜBLER REFLECTIQ PSA 2 5043 warnrot - T-Shirt • Kurzarm • Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit • Rundhalsausschnitt • Segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit • UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | optimierte Sichtbarkeit
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Farbe:
warnrot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
EN-Norm:
CE-Zeichen | EN 13758 - UV Schutzkleidung - 40+ | EN ISO 20471-Sichtbarkeit Warnschutzkleidung
Bekleidungsserie:
KÜBLER PSA HIGH VIS SHIRTS
Geschlecht:
Unisex
Produkttyp:
T-Shirt
Qualität:
180 g/m²
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: Kübler PSA HIGH VIS SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.