Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5022 mittelrot Kapuzen-Sweatjacke Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149795
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
KÜBLER SHIRTS 5022 mittelrot - Kapuzen-Sweatjacke • Aufgesetzte Einschubtaschen mit Doppelnaht • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppellagige, weitenverstellbare Kapuze • Formstabile Ärmel- und Saumbündchen • Fusselfreie Innenseite (French-Terry) • Geprüft nach EN ISO 15797 • Kordelzug mit Metallendstück, im Nacken fixiert • Leasingkoller • Verdeckter Frontreißverschluss, hochwertig und robust
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
mittelrot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Produkttyp:
Jacke | Sweatshirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5022
Größe -XS-XXXL:
4 XL
Weitere Suchbegriffe: kübler sweatjacke mittelrot, sweat jacke, sweatjacke 4xl, Kübler KAPUZENSWEATjacken, Kübler KAPUZEN-SWEATjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.