Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5025 moosgrün Longsleeve Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149727
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
KÜBLER SHIRTS 5025 moosgrün - Longsleeve • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss • Geprüft nach EN ISO 15797 • Langarm • Leasingkoller • Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Farbe:
moosgrün
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
190 g/m²
Produkttyp:
Langarmshirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5025
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts, Kübler LONGSLEEVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.