Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5025 moosgrün Longsleeve Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149726
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813420875
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Unisex-Langarmshirts
Unisex-Longsleeves
KÜBLER SHIRTS 5025 moosgrün - Longsleeve • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss • Geprüft nach EN ISO 15797 • Langarm • Leasingkoller • Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Unisex
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Farbe:
moosgrün
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
190 g/m²
Produkttyp:
Langarmshirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5025
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: herren langarmshirts, Kübler LONGSLEEVE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 17,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,97*
€ 17,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 12,26*
€ 17,40*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 15,17*
€ 21,15*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.