Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5126 anthrazit Polo Shirt Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149707
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
KÜBLER SHIRTS 5126 anthrazit - Polo-Shirt • 3er-Knopfleiste • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss • Geprüft nach EN ISO 15797 • Knöpfe mit KÜBLER-Schriftzug • Kurzarm • Leasingkoller • Strickkragen und Nackenband
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren
Farbe:
anthrazit
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
200 g/m²
Produkttyp:
Polo-Shirt | T-Shirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5126
Größe -XS-XXXL:
5 XL
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt 5xl, Kübler POLOSHIRTS, Kübler POLO-SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.