Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5023 kbl.blau Sweatshirt Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149542
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt
KÜBLER 5023 kbl.blau - Sweatshirt • Langarm-Pullover mit fussel- und kratzfreier Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl • Besonders Robust durch die hohe Stoff-Qualität von 300 g/m² und der Doppelnaht an Arm- und Saumbündchen • Die formstabilen Ärmel- und Saumbündchen verhindern ein vorschnelles Ausleiern • Geprüft nach EN-ISO 15797, geeignet für die industrielle Reinigung • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der Industrie-Reinigung, Leasingkoller • Hohe Farbechtheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | Öko-Tex Standard 100 | UV-Standard 801
Farbe:
kornblumenblau
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Sweatshirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5023
Größe -XS-XXXL:
5 XL
Weitere Suchbegriffe: berufspullover, sicherheitspullover, Sweater, Pulli, Arbeitspullover, Langarmshirts, Rundhals, Sweatjacken, Kübler SWEATSHIRTS, Kübler SWEAT-SHIRTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.