Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5124 mittelgrau -T-Shirt Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149386
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
KÜBLER SHIRTS 5124 mittelgrau - T-Shirt • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppelnaht an Arm- und • Geprüft nach EN ISO 15797 • Kurzarm • Leasingkoller • Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband • Saumabschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Farbe:
mittelgrau
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
160 g/m²
Produkttyp:
T-Shirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5124
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Shirts5124, Shirts-5124, berufsbekleidung, Kübler TSHIRTS, tshirt kübler, tshirts kübler, t-shirt kübler, t-shirts kübler, sicherheitsbekleidung, Kurzarm, Oberteile, Arbeitsbekleidung, Kübler T-SHIRTS, Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.