Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5022 kornblumenblaublau Kapuzen-Sweatjacke Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8149320
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
KÜBLER SHIRTS 5022 kbl.blau - Kapuzen-Sweatjacke • Aufgesetzte Einschubtaschen mit Doppelnaht • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der industriellen Wäsche • Doppellagige, weitenverstellbare Kapuze • Formstabile Ärmel- und Saumbündchen • Fusselfreie Innenseite (French-Terry) • Geprüft nach EN ISO 15797 • Kordelzug mit Metallendstück, im Nacken fixiert • Leasingkoller • Verdeckter Frontreißverschluss, hochwertig und robust
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
kornblumenblau
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Produkttyp:
Jacke | Sweatshirt
Bekleidungsserie:
KÜBLER SHIRTS
KÜBLER NO.:
5022
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Kübler KAPUZENSWEATjacken, Kübler KAPUZEN-SWEATjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.