Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 5023 mittelgrau Sweatshirt Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8147021
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813418773
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
KÜBLER 5023 mittelgrau - Sweatshirt • Langarm-Pullover mit fussel- und kratzfreier Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl • Besonders Robust durch die hohe Stoff-Qualität von 300 g/m² und der Doppelnaht an Arm- und Saumbündchen • Die formstabilen Ärmel- und Saumbündchen verhindern ein vorschnelles Ausleiern • Geprüft nach EN-ISO 15797, geeignet für die industrielle Reinigung • Aufhängebänder im Saum zum Trocknen in der Industrie-Reinigung, Leasingkoller • Hohe Farbechtheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Kratzfrei | Öko-Tex Standard 100 | UV-Standard 801
Farbe:
hellgrau
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Sweatshirt
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
KÜBLER NO.:
5023
Größe -XS-XXXL:
L
Herren-Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, herren-sweatshirt l, freizeit pullover, herren-sweatshirt kübler, berufspullover, sicherheitspullover, Sweater, Langarmshirts, Arbeitspullover, Pulli, Rundhals, Kübler SWEATSHIRTS, Kübler SWEAT-SHIRTS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,80*
€ 26,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 20,26*
€ 27,30*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,81*
€ 33,32*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.