Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIDO Klimaweste Webpelz-Innenfutter Strick am Kragen und Saumabschluß Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8139262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
GUIDO - Klimaweste • Robuste und warme Arbeitsweste • Wasserabweisendes Obermaterial (100 % Polyester, 260 g/m²) • 2 mit Fleece gefütterte Multifunktionstaschen, 1 große Brusttasche, 3 Stifttaschen, 1 Innentasche • Wärmender Strickkragen und Stricksaum • Größen: XS - 5XL
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Weste
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung | Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
gefüttert | strapazierfähig | wasserabweisend
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste schwarz xxl, arbeits weste, arbeitswesten schwarz, berufswesten, sicherheitswesten, Arbeitswesten, Kälteschutz, Schutzwesten, Steppwesten, Thermowesten, Kältewesten, Klimawesten, Daunenwesten, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.