Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECUBOX 2 Maxi Aufbewahrungsbox 236x315x200 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8005115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sammelbehälter kunststoff
SECUBOX Maxi - Aufbewahrungsbox • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Schlagzäher ABS Kunststoff • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben • Für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z.B. Atemschutz, Gehörschutz, Schutzbrillen, Kopfschutz etc. • Selbstklebendes Gebotsschild muss zusätzlich bestellt werden • Nicht abschließbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufbewahrung
Material:
ABS | Kunststoff
Breite:
236 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
anthrazit | blau
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, sammelbehälter blau, Brillenhalterung, Sicherheitsaufbewahrungsboxen, Schutzbrillenboxen, Schutzbrillenschachtel, Schutzbrillenkasten, Brillenhalter, Brillenetui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 139,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.