Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 471 PREMIUM Sweatshirt tinte Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8001923
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981030321
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO 471 PREMIUM tinte - Sweatshirt • Nackenband • Formstabile Rippstrickbündchen mit Lycra verstärkt • Doppelnahtverarbeitung • Innenseite flauschig angeraut • Gewebe: 70% Baumwolle, 30% Polyester, 300g/m² • Waschbar bei 60°C, einlaufvorbehandelt • Größe: XS-XXXL erhältlich • Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
tinte
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Sweatshirt
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
471
Größe -XS-XXXL:
XS
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover xs, Harko471, Harko-471, Sweatshirts, Sweat shirts, Baumwolle, Pulli, Sweater, Pullover, Sweatpullover, Bekleidung, HAKRO Sweatshirts, Sweat-shirts, Kapuzenpulli, Kapuzenpullover, Baumwollshirts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 26,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 26,46*
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 26,97*
5 Tage
612
€ 5,90*
ab € 21,11*
€ 28,62*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 26,09*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,13*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,88*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,97*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,84*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,70*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,22*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,02*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,12*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.