Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste BODYWARMER Hamilton schwarz Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-7901134
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     087A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
HAMILTON BODYWARMER - Weste • Bodywarmer mit hochwertigem 2-Wege-Frontreißverschluss • Innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz • Weitenregulierbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern • Verlängertem, abgerundetem Rückenteil • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) • Ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln des Bodywarmers • Krageninnenseite und Armloch mit weichen, elastischen Strickbündchen, funktioneller MP3-Player-/ iPod-Innentasche • Hergestellt aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe • Gewebe und Wattierung aus 100% Polyester • Größe: XS - XXXL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Produkttyp:
Weste
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
winddicht
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Herren-Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste schwarz, kälteschutz weste, thermoweste xxl, berufswesten, sicherheitswesten, Arbeitswesten, Kälteschutz, Schutzwesten, Steppwesten, Thermowesten, Kältewesten, Klimawesten, Daunenwesten, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.