Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Kälte-Weste Atlantic schwarz Innenfutter: schwarz/weiß Karo Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-46869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041095491058
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
ATLANTIC - Arbeitsweste • Allround-Weste mit hohem Kragen, verlängertem Rückenteil, wattiertem Innenfutter und Gummizug in der Taille für hohen Schutz vor Kälte • Durch Druckknöpfe verdeckter Frontreißverschluss schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern • Viele funktionale Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss bieten genügend Platz zum Aufbewahren • Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle • Wattierung: 100% Polyester • Futter: 100% Baumwolle • Größe: S-XXXL erhältlich
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Weste
Bekleidungskategorie:
Kühlhausbekleidung
Produkteigenschaften:
gefüttert
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Druckknopfverschluss | Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste schwarz xxl, arbeits weste, arbeitswesten schwarz, Atlantic, berufswesten, sicherheitswesten, Arbeitswesten, Kälteschutz, Schutzwesten, Steppwesten, Thermowesten, Kältewesten, Klimawesten, Daunenwesten, Westen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 17,50*
Lager 847
4 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 17,24*
€ 24,04*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.