Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUDERM Fingervebände 12 x 2cm, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42346
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108801450
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Pflasterset
ALUDERM ALUPLAST Nachfüllset Fingerverband - Pflaster • Set Fingerverbände 20 Pflaster.aluderm -aluplast - das Wundpflaster mit aluderm. • Ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm -Wundauflage und Saugvlies. • Verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. • Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. • Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. • Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. • Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Aluderm
Produkttyp:
Nachfüllsets | Pflaster
Pflastertyp:
Fingerpflaster
Material:
aluminiumbedampfter aluderm | Polyestervlies
Produkteigenschaften:
aluminiumbedampft | elastisch | steril
Länge:
120 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
20 St/Pk
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Paket
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 4,03*
1 Tag
187
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,10*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,13*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,44*
Lager 847
22
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,23134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009910
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.