Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECUBOX 2 Midi Aufbewahrungsbox 236x120x120 mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sammelbehälter kunststoff
SECUBOX Mini - Aufbewahrungsbox • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Schlagzäher ABS Kunststoff • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben • Für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z. B. Atemschutz, Gehörschutz, Schutzbrillen, Kopfschutz etc. • Selbstklebendes Gebotsschild muss zusätzlich bestellt werden • Nicht abschließbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Breite:
236 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Brillenhalterung, Sicherheitsaufbewahrungsboxen, Miniboxen, Kasten, Klappboxen, Aufbewahrungsboxen, Midiboxen, Maxiboxen, atemschutzboxen, Atemschutzkasten, Brillenboxen, Brillenhalter, Brillenetui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.