Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSAPLAST Elastic Fingerkuppenpflaster 4,4 x 5,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42203
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     2547
EAN/GTIN:
     4042809048971
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
HANSAPLAST ELASTIC Fingerkuppenpfl. 4,4 x 5,0 cm • Speziell zur Versorgung von kleinen Verletzungen, insbesondere am Fingergelenk • Besteht aus einem querelastischen Gewebe mit Vlieswundauflage, für kleine Verletzungen speziell an vielbewegten Körperstellen • Fingerkuppenpflaster • Elastisch • Starke Klebekraft • Einzeln eingesiegelt • Packung 50 Stück • Größe 4,4 cm x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Fingerkuppenpflaster
Material:
Gewebe
Produkteigenschaften:
elastisch
Länge:
44 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Inhalt:
50 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: fingerkuppenpflaster elastisch, fingerkuppenpflaster, fingerkuppenpflaster leukoplast, Hansaplast, Kuppen, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 20,97*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 31,89*
Lager 847
11
pro Paket
€ 4,99*
ab € 23,61*
€ 32,73*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.