Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SALVEQUICK Pflasterstrips detectable, für den Lebensmittelbereich 35 Strips/ PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-42202
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6735
EAN/GTIN:
     7310610067359
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
SALVEQUICK Pflasterstrips, detectable • Strips: sterile 21 St. 7,2 x 1,9 cm + sterile 14 St. 7,2 x 2,5 cm • Die Pflaster sind detektierbar und werden von den meisten Metalldetektoren nachgewiesen • Salvequick Blue Detectable Pflaster sind besonders für die Verwendung im Lebensmittelbereich vorgesehen • Dank der blauen Farbe sind sie leicht visuell festzustellen • Jedes Pflaster ist steril verpackt. Die Pflaster sind allergiegetestet • Die Pflaster sind allergiegetestet und wasserfest • Sie lassen sich leicht applizieren, sind flexibel und geschmeidig in der Anwendung • Wenn ein Pflaster aus dem Spender gezogen wird, liegt die eine Hälfte frei und das Pflaster ist einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Marke::
Salvequick
Produkttyp:
Pflaster | Pflasterspender
Pflastertyp:
Detektierbare Pflaster | Pflaster-Strips
Produkteigenschaften:
elastisch
Farbe:
blau
Inhalt:
35 St/Pk
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, salvequick sofortpflaster, pflaster strips, Blaue Pflaster, Lebensmittelpflaster, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 12,58*
€ 7,95*
ab € 10,93*
€ 16,18*
1 Tag
155
€ 5,95*
ab € 11,33*
€ 16,39*
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 12,11*
€ 17,26*
Lager 847
20
€ 4,99*
ab € 13,51*
€ 18,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.