Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 451 PREMIUM Zip-Sweatshirt tanne Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4042935
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981019869
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO 451 PREMIUM tanne - Zip-Sweatshirt • Zip-Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung mit praktischem Frontreißverschluss von YKK • Die Innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit Lycra verstärkt • Doppelnahtverarbeitung • Mit Nackenband • Waschbar bei 60°C, einlaufvorbehandelt • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert • Größe: XS-XXXL • Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
tanne
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Mischgewebe | Polyester
Qualität:
300 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Sweatshirt
Bekleidungsserie:
HAKRO SWEAT-SHIRTS
HAKRO NO.:
451
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grün, Sweatshirts, Sweat shirts, Baumwolle, Pulli, Sweater, Pullover, Sweatpullover, Bekleidung, HAKRO Sweatshirts, Sweat-shirts, Kapuzenpulli, Kapuzenpullover, Baumwollshirts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 31,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,91*
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 32,07*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 31,64*
€ 41,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,49*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,92*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,90*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,43*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,84*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,85*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,10*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,28*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,01*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,13*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,97*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,00*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,40*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.