Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 292 CLASSIC weiß T-Shirt Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4042313
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981002847
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO 292 CLASSIC weiß - T-Shirt • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle • Es überzeugt durch seine sehr gute Qualität und Verarbeitung • Dank des Comfort-Fit-Schnitts ist das T-Shirt äußerst bequem • Das Shirt ist einlaufvorbehandelt • Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt • LYCRA-verstärktem Bündchen und Nackenband • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle • Größe: XS-3XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
weiß
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Jersey
Qualität:
160 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
T-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO T-SHIRTS
HAKRO NO.:
229
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Weitere Suchbegriffe: herren-t-shirts weiß 3xl, herren shirt, hakro herren-shirt, Hakro292, Hakro-292, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, tshirts, Shirts, t-shirts, Kurzarm, Halbarm, Arbeitsbekleidung, Oberteil
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 8,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,09*
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 8,33*
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029008
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,20*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,20*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,33*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,17*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,17*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,68*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,13*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,60*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0292001006
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.