Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 809 POCKET TOP rot Langarmshirt Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4041516
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981007101
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
HAKRO 809 POCKET TOP rot - Langarmpoloshirt • Hochwertig verarbeitete 3-Loch-Knopfleiste • Die Besonders formstabilen Rippstrickbündchen sorgen für einen stets korrekten Sitz der Ärmel • Das Material des Shirts ist aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle • Das Polo-Shirt ist dank seiner weiten Schnittführung sehr angenehm zu tragen • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle • Größe: XS-3XL
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt
Farbe:
rot
Kleidungsmaterial:
Baumwolle
Qualität:
200 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Langarmshirt | Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO LONGSLEEVE | HAKRO POLO-SHIRTS
HAKRO NO.:
809
Größe -XS-XXXL:
L
Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, Unisex-PoloShirt, poloshirt (herren) hakro l, unisex-langarmshirts l, unisex-langarmshirts burgund, Langarmshirts, berufsshirts, sicherheitsshirts, pulli, Langarmoberteil, pullover, HAKRO Langarmshirts, Arbeitsshirts, shirts, Langarm-shirts
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 24,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 24,48*
4 Tage
455
€ 5,90*
ab € 19,50*
€ 26,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 28,56*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 23,75*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0809001008
ab € 16,36*
Ähnlich
Hakro
0809001009
ab € 18,13*
Ähnlich
Hakro
0809001006
ab € 16,40*
Ähnlich
Hakro
0809001005
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0809001004
ab € 16,49*
Ähnlich
Hakro
0809001007
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0809001003
ab € 16,45*
Ähnlich
Hakro
0809002008
ab € 17,76*
Ähnlich
Hakro
0809002009
ab € 19,51*
Ähnlich
Hakro
0809002005
ab € 17,74*
Ähnlich
Hakro
0809002004
ab € 17,69*
Ähnlich
Hakro
0809002007
ab € 17,81*
Ähnlich
Hakro
0809002003
ab € 17,74*
Ähnlich
Hakro
0809005008
ab € 17,73*
Ähnlich
Hakro
0809005009
ab € 19,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.