Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 216 TOP WOMEN MIKRALINAR schwarz - Polo-Shirt Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4040015
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045981046445
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO 216 TOP WOMEN MIKRALINAR schwarz - Polo-Shirt • Mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste • Mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ • Nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein Ersatzknopf • Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar • Waschbar bei 60°C • UV Standard 801 zertifiziert • Öko-Tex Standard 100 zertifiziert • Größe: XS- 6XL • Passform: REGULAR FIT: Unsere klassische Passform. Die Körpersilhouette wird durch eine dezente Schnittführung leicht betont, dennoch bieten die Modelle ausreichend Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hakro
Marke::
Hakro
Geschlecht:
Damen
Produkteigenschaften:
einlaufvorbehandelt | Öko-Tex Standard 100
Farbe:
schwarz
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
200 g/m²
Waschtemperatur max.:
60 °C
Produkttyp:
Polo-Shirt
Bekleidungsserie:
HAKRO POLO-SHIRTS
HAKRO NO.:
216
Größe -XS-XXXL:
S
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Unisex-PoloShirt, damen-shirt gr. s, damen shirt, damen-t-shirts hakro, Hakro216, Hakro-216, Tshirts, HAKRO PoloShirts, sicherheitsbekleidung, berufsbekleidung, Oberteil, Polohemd, HAKRO Polo-Shirts, Damenshirts, Shirts, Damenbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kurzamrshirts, Poloshirts, T-shirts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,80*
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 21,23*
4 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 16,23*
€ 22,18*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 20,33*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,83*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,42*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,36*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,86*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,92*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,82*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,81*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,83*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,85*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,82*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,79*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,38*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,24*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.