Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN SCOTT ESD S1 Sicherheitssandale Gr.41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4014910
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72129-41
EAN/GTIN:
     4030839178058
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN SCOTT ESD S1 - Sicherheitssandale • Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Kunststoffkappe • Größen: 35-48 • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • TPU/PU Sohle TRAINERS • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A • Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elten
Marke::
Elten
Schuhserie:
ELTEN - TRAINERS
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | ESD-Ausstattung | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche | Metallfreie Ausstattung | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | rutschhemmend SRC | säurebeständig | TPU/PU-Sohle | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Kunststoff
Obermaterial:
Mikrofaser | Textil
Farbe:
orange | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Passform / Weitensystem:
Typ 2 - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Elten - TRAINERS
Schuhgröße:
41
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1
€ 4,99*
ab € 75,10*
€ 97,01*
€ 4,95*
ab € 91,94*
€ 117,53*
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 120,90*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,01*
€ 115,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,45*
€ 114,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,48*
€ 110,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,88*
€ 106,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,10*
€ 89,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,15*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,92*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.