Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE TARGA S1 Sicherheitshalbschuh Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4013063
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
herren-halbschuhe s1
Lemaitre TARGA S1 - Sicherheitsschuhe • Sportlicher Sicherheitsschuh aus starkem Velourleder • Innen- und Außenseite gelocht • Cambrelle-Futter (abriebfest, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, gute Trocknungseigenschaften) in der Ferse • Größe: 37-48 erhältlich • Stahlkappe • Auch als ESD-Schuh erhältlich • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lemaitre
Marke::
Lemaitre
Schuhserie:
Lemaitre - Sporty
Schutzklasse:
S1
Schuhform:
Halbschuh
Geschlecht:
Herren
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | gepolsterte Lasche
Sohlentechnologie:
kraftstoffbeständig | ölbeständig | PU/PU-Sohle | rutschhemmend SRC | säurebeständig | schockabsorbierend | Zweischichtensohle
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Veloursleder
Farbe:
grau
Schuhverschluss:
Schnürsenkel
Passform / Weitensystem:
L - Normale Breite für normale Füße
Sohlentypen:
Lemaitre - STREET
Schuhgröße:
46
Weitere Suchbegriffe: herren halbschuhe, herrenhalbschuh größe 46, sicherheitsschuhe, berufsschuhe, Sportlicher schuhe, grau, Velourleder, Wildleder, S1, Targa, Taga, Arbeitsschuhe, Fußschutz, Fußsicherheit, Lemaitre, Halbschuhe, Lemaitre Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,79*
€ 90,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemaitre
2940
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.