Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS XP 355 2.0 ESD S1P SRC Sicherheitssandale Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4000354
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3500036
EAN/GTIN:
     4043692093475
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas XP 355 ESD S1P - Sicherheitsschuhe • Größen: 36-50 (20 % Preisaufschlag ab Gr. 49) • EN ISO 20345 S1P SRC • Geeignet für die Einlagenverordnung DGUV 112-191 • XP metallfreie Durchtritthemmung • Sportline Obermaterial • 3D-Dämpfungssystem • Clima-stream Konzept • MPU INNOFLEX System • ESD-Ausstattung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Atlas
Marke::
Atlas
Schuhserie:
atlas - XP
Schutzklasse:
S1P
Schuhform:
Sandale
Geschlecht:
Herren | Unisex
Produkteigenschaften:
Atmungsaktiv | Durchtrittschutz metallfrei | Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) | Reflektierende Applikationen | rutschhemmend (SRC = SRA + SRB) | Spitzenschutz | Zehenschutzkappen
Sohlentechnologie:
rutschhemmend SRC | säurebeständig
Schutzkappe:
Stahl
Obermaterial:
Mikrofaser
Farbe:
blau | schwarz
Schuhverschluss:
Klettverschluss
Zwischensohle:
Spezialgewebe
Passform / Weitensystem:
W10 - Normale Breite für normale Füße
Features Atlas:
3D-Dämpfungssystem | Clima-stream Konzept | XP Technologie Durchtritthemmung
Sohlentypen:
Atlas - INNOFLEX-SYSTEM
Schuhgröße:
36
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,43*
€ 74,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 75,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 75,95*
€ 4,90*
ab € 61,98*
€ 78,38*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 73,69*
€ 88,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,72*
€ 105,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,34*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
ab € 10,51*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.