Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkoffer San mit Füllung nach DIN 13 157plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-203680
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     ST03165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wundversorgung
Verbänderkoffer
Verbandkoffer
Erste Hilfe Koffer
SAN - Verbandkoffer • Abmessungen: 310 x 210 x 130 mm • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Transparente Abdeckplatten, Inneneinteilung verstellbar • Drehverschlüsse, Tragegriffe Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe • Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 157 • Aus ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
San
Modell:
Koffer
Füllung DIN:
DIN 13157 NormPlus
Breite:
310 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 6,32*
Zubehör
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.