Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten Multi nach DIN 13 169plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-203640
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     ST03160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten din 13169
verbandskästen
MULTI - Verbandkoffer • Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13 169 • Abmessungen: 400 x 300 x 150 mm • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen • Praktische Wandhalterung mit 90° Stop-Arretierung • Zwei gleich große Kofferschalen, transparente Abdeckplatten, umlaufende Gummidichtung • Inneneinteilung verstellbar, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe • Aus ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Söhngen
Marke::
Söhngen
Material:
ABS
Serie:
Multi
Modell:
Koffer
Füllung DIN:
DIN 13169 NormPlus
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Multi, Verbänderkoffer, Verbandkoffer, Erste Hilfe Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.