Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast mit Schutzring, 5 m x 1,25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-202120
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
LEUKOPLAST mit Schutzring • Leukoplast besteht aus einem Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose), beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Harz-Kleber. • Es ist außergewöhnlich zugfest und weist eine hohe Sofort- und Dauerklebkraft auf. • Leukoplast haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist luft- und wasserdampfdurchlässig. • Die weltweit ersten Fixierpflaster-Spulen und -Schutzringe, die Erreger aktiv bekämpfen! • Ihr innovativer Materialmix mit antimikrobieller Komponente vernichtet Pathogene wie MRSA und beugt deren Wachstum vor. • Wasserabweisend • Hautfarbenes Fixierpflaster • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft • Außergewöhnlich zugfest • Mit Schutzring • Größe 5 m x 1,25 cm • Größe 5 m x 5 cm • Größe 5 m x 2,5 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BSN medical
Marke::
Leukoplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Fixierplaster
Material:
Viskose
Länge:
5 m
Farbe:
braun
Breite:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, medizinisches Klebebänder, Flaster, Klebepflaster, Pflaster, medizinisches Klebeband, Leukoplast, Fingerpflaster, Verbandkasten, Wundversorgung, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.