Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSAPLAST Classic 5 m x 8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-201960
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     1293
EAN/GTIN:
     4042809029550
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
hansaplast wundschnellverband 5mx6c...
HANSAPLAST Classic - Pflaster • Textiler Wundschnellverband Classic besteht aus einem Viskoseträger mit Vlieswundauflage • Schützt kleine und mittlere Wunden vor Schmutz • Für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle
Material:
Gewebe
Länge:
5 m
Farbe:
braun
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m, Heftpflaster, Wundpflaster, Wundschutz, Wundversorgung, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.