Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSAPLAST Classic 5 m x 6 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-201940
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     1292
EAN/GTIN:
     4042809029529
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
HANSAPLAST Classic - Pflaster • Textiler Wundschnellverband Classic besteht aus einem Viskoseträger mit Vlieswundauflage • Schützt kleine und mittlere Wunden vor Schmutz • Für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beiersdorf
Marke::
Hansaplast
Produkttyp:
Pflaster
Pflastertyp:
Pflaster-Rolle
Material:
Gewebe
Länge:
5 m
Farbe:
braun
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflaster-Schnellverband, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, söhngen pflaster-schnellverband, pflaster schnellverband, Wundpflaster, Wundschutz, Wundversorgung, Flaster, Fingerpflaster, Pflaster, Verbandkasten, Wundverband, Wundverbänder, Verbänderkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,57*
€ 19,91*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 14,90*
€ 21,77*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,98* pro Meter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.