Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SY310 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SY310 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
SY310 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
SY310 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
SY310 Drahtbindegerät - manuell 34 Ringe 3:1 - Drahtbindungen (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-SY310
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     SY310
EAN/GTIN:
     4250504530732
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindesystem
Bindesystem
Bindegerät

SY310 Drahtbindegerät - Stanzen und Binden in Einem!

Manuelles Drahtbindegerät 34 Ringe, 3:1 Teilung mit 2-Hebel-Bedienung in stabiler Metallausführung, für einen sicheren Stand.

Der Stanz- und Bindevorgang erfolgt manuell. Das Gerät stanzt bis zu 35 runde Löcher (Durchmesser 5mm). Einzelne Stanzstempel sind ausschaltbar. Pro Stanzvorgang können bis zu 20 Blatt (80g) gestanzt werden. Die Stanzreste sammeln sich im integrierten Auffangbehälter, und können so leicht entsorgt werden.

Es können Papiere, Pappe, div. Deckblätter, Einbanddeckel, Rückenkarton Leder- oder Leinenstruktur, Hochglanzoptik und Deckfolien aus PVC und PP gestanzt werden.


Vorzüge und Funktionsmerkmale des SY310:

  • 34 Ringe, 3:1 Teilung Drahtbindung
  • einfache, manuelle Bedienung
  • Metallgehäuse
  • Großer Stanzabfallbehälter herausnehmbar
  • Stanzkapazität 20 Blatt (80g)
  • Einstellbare Stanztiefe 2 - 8mm
  • Ausschaltbare Stanzmesser
  • Runde Stanzlöcher (Durchmesser 5mm)
  • Bindeleistung bis 120 Blatt (80g)
  • Drahtbinderücken bis 14,3mm
  • Maße 50,2 x 43,7 x 27,5cm
  • Gewicht 17kg
  • seitlich offen für Großformate

Sie wünschen quadratische Stanzlöcher? Dann schauen Sie sich gerne unser Drahtbindegerät S310 an.

Drahtbindungen bieten eine sichere, formstabile, elegante und langfristige Bindung. Blätter lassen sich sehr leicht um 360° umschlagen.

Lassen Sie sich von der einfachen Bedienung des SY310 überzeugen, und verleihen Sie Ihren Dokumenten einen individuellen Look!

Weitere Informationen:
Geräteart:
Drahtbindung
Teilung:
34 Ringe
Stanzung:
manuell
Bindekapazität:
bis 120 Blatt
Stanzkapazität:
20 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 211,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,82*
€ 309,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,98*
€ 303,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,49*
€ 277,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,57*
€ 267,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,26*
€ 251,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.