Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro Super Trim 340 Rollenschneider Schnittlänge 340 cm (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Electro Super Trim 340 Rollenschneider Schnittlänge 340 cm (1 Stück)
Electro Super Trim 340 Rollenschneider Schnittlänge 340 cm (1 Stück)
Electro Super Trim 340 Rollenschneider Schnittlänge 340 cm (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-RSEST340
Hersteller:
     Neolt
Herst.-Nr.:
     RSEST340
EAN/GTIN:
     4250504530312
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider

Sehr präziser Elektroschneider mit unabhängig rotierenden Messer, besonders geeignet zum Schneiden von nicht starren Material bis zu 7mm Stärke.
Schnittverlauf in zwei Richtungen.
Schneidwagen mit variabler Geschwindigkeit für verschiedene Arten von Materialien, und auf Aluminiumprofilen montiert.
Feste Klinge aus lackiertem Edelstahl, montiert auf einer Stahlschnittebene mit Lampe über den Schnittbereich.
Untergestell aus Stahlrohren mit verstellbaren Füßen, für eine schnelle Platzierung.

Weitere Informationen:
Artikel-Gruppe:
Rollenschneider
Schnittlänge:
3400
Einlegehöhe:
10 mm
Maßanzeige:
Rollenmesser
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Rollenschneidegerät, Schneidegerät, Schneidemaschine, Neolt, RSEST340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.029,02*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13.029,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.199,94*
€ 15.707,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.158,32*
€ 15.658,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.055,53*
€ 15.536,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.029,02*
€ 15.504,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.