| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LMGKALT160X222 Herst.-Nr.: LMGKALT160X222 EAN/GTIN: 4250504523727 |
| |
|
| | |
| Die LMG Folientaschen zeichnen sich durch höchste Qualitätsgüte und einwandfreie Verarbeitung aus. Bei den LMG Kaltsiegeltaschen ist die Folie mit einem Kleber beschichtet, der normale Klebeeigenschaften bei allen Temperaturen hat. In der Verbindung zwischen Papier und Folie fungiert der Kleber wie ein doppelseitiges Klebeband. Je nach Größe der laminierten Drucke kann das Laminieren ohne eine Laminier- bzw. Kaschiermaschine erfolgen. Weitere Informationen: | | Format in mm: | 160 x 222 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 300 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche glänzend, folientasche, lmg folientaschen, LMG Germany, LMGKALT160X222 |
| | |
| |