| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LMGA4-125SM-25 Herst.-Nr.: LMGA4-125SM-25 EAN/GTIN: 4250504597698 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Matt Verleihen dem Laminiergut eine edle Optik. Ein Reflektieren oder schlechtes Ablesen wird durch die matte Oberfläche vermieden. Außerdem kann das Laminat mit einem Bleistift beschrieben und ebenso wegradiert werden. selbstklebend Folien Laminiertaschen mit selbstklebender Rückseite sind ideal für Anwendungsgebiete wo Ankündigungen oder Hinweisschilder angebracht werden. Sie schließen das Dokument fest ein, sind Wasserdicht, und auf entsprechendem Untergrund überall einsetzbar. Hohe Qualität - Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse! - für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | besondere Eigenschaften: | permanent selbstklebend | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | 216 x 303 | Oberfläche: | matt | Stärke in mic/micron (je Seite): | 125 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientaschen a4 matt 125 mic, folientaschen a4, folientasche, DIN A4, LMG Germany, LMGA4-125SM-25 |
| | |
| |