Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch Tischgestell Länge: 1300-1600mm, Höhe:670-1200mm, 95 kg silver (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch Tischgestell Länge: 1300-1600mm, Höhe:670-1200mm, 95 kg silver (1 Stück)
Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch Tischgestell Länge: 1300-1600mm, Höhe:670-1200mm, 95 kg silver (1 Stück)
Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch Tischgestell Länge: 1300-1600mm, Höhe:670-1200mm, 95 kg silver (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FYED-2-SV
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     FYED-2-SV
EAN/GTIN:
     4250504507451
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Büroschreibtisch

Unser Premium Tischgestell unterstützt Sie dabei, wieder schmerzfreier und beweglicher zu werden.

Die vielen Jahre sitzend an Ihrem Arbeitsplatz haben Spuren hinterlassen. Regulieren Sie die Tischplatte passend Ihrer Stehhöhe auf Knopfdruck bis zu einer Höhe von 1250 mm. Entscheiden Sie, ob Sie sitzen oder stehen wollen. In nur wenigen Sekunden ist ihre perfekte Höheneinstellung erreicht.

Individuell Ihren Wünschen anpassbar mit Memory.

Speichern Sie unter 4 Auswahltasten für jede Steh- und Sitzhaltung die passende Höhe.  Die justierbaren Standfüße passen sich problemlos jedem Untergrund an. Das ausziehbare Mittelstück verleiht Ihnen Spielraum bei der Tischplatten-Auswahl (Ausziehbar von 1300-1600 mm)

Das LMG höhenverstellbare Tischgestell verfügt über 2 gleichgeschaltete, kraftvolle Motoren.

Dies gewährleistet eine langlebige Verwendung! Durch die Aufteilung der Last auf 2 Motoren, erleben Sie ein noch geschmeidigeres Hoch- und Runterfahren mit lediglich max. 48 dB. Die Motoren sind also nicht nur leise, sondern auch stark! Bis zu 80kg Traglast stellen kein Problem dar.

Intelligente Anti-Kollisions-Technik

Die speziell und neu entwickelte Technik verhindert das schädliche Zusammenstoßen beim Hoch- oder Runterfahren. Noch feinere Sensoren vermindern die Härte des Aufpralls auf ein Minimum. Sobald die montierte Tischplatte auf ein Hindernis im hydraulischen Modus trifft, bewegt sich diese sofort in die entgegengesetzte Richtung und stoppt auf der Stelle.

Premium Qualität

Das massive Tischgestell mit einem Gewicht von 28 kg begeistert durch eine ausgesprochen hochwertige Verarbeitung. Das starke 2-Träger Stützsystem hält einer jahrelangen Belastung problemlos stand, und sorgt zugleich für einen passgenau ausbalancierten, festen Stand. - Auch bei Standhöhe.

Technische Details und Vorteile auf einen Blick:

  • Hochsensibler Anti-Kollisions-Schutz
  • 2 kraftvolle Motoren.
  • Breite anpassbar von 1300-1600 mm
  • Höhe regulierbar von 670-1160 mm
  • 2-Fach-Teleskop-Schub.
  • Massives 2-Träger-Stützsystem.
  • Leise mit max. 48dB.
  • Ergonomisches Arbeiten.
  • Individuell für viele Tischplatten.
  • Gewicht: 28 kg.
  • Breite 1300-1600 mm.
  • Tiefe: 570 mm
  • Tischtiefe bis 100 cm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 191,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,59*
€ 287,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,01*
€ 285,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,17*
€ 269,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,90*
€ 259,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,12*
€ 227,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.