| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FTE-A4-100 Herst.-Nr.: FTE-A4-100 EAN/GTIN: 4250504537557 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Glänzend Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Easy Entry Die obere Ecke der Folientasche ist verleimt. Somit lässt sich das Laminiergut schnell und ohne großen Zeitaufwand mittig ausrichten. Zudem ist die Laminierfolie antistatisch beschichtet, damit sich das zu laminierende Objekt nicht aufläd und an der Folie "klebt". Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | besondere Eigenschaften: | mit Justierhilfe | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | 216 x 303 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 100 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie a4 100µm glänzend, folientaschen a4, folientasche, Laminierfolien Easy Entry, Easy Entry, DIN A3, r&b Laminiersysteme, FTE-A4-100 |
| | |
| |