| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FT-MA3B Herst.-Nr.: FT-MA3B EAN/GTIN: 4250504526612 |
| |
|
| | |
| Laminierfolien Glänzend Hochglänzende Laminierfolientaschen für ein brillantes Farbergebnis und anhaltenden Schutz. Dank der Verwendung von Polypropylen erstrahlen die laminierten Dokumente in kräftigen Farben und sind glasklar. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Fahrplan/Mabeg Haltestellen Laminierfolien mit einem speziellen Maß für Mabeg Beschilderung. Dieses System ist für Haltestellen Rahmen im öffentlichen Verkehrsbetrieb konzipiert. Die Folientaschen gibt es in diversen Stärken und Größen. Hohe Qualität - Unsere Laminierfolien stehen für beste Qualität und Ergebnisse! - für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet - 100% wasserdicht, extrem reißfest und sehr stabil Stärke Die Mic Angaben (Folienstärke, in Mikrometer auch als Mo oder Mü bezeichnet) beziehen sich auf eine „Hälfte“ der Folie. Bei einer Angabe von beispielsweise „100 Mic“ beträgt die Dicke eines laminierten Dokumentes 200 Mikrometer zuzüglich der Dicke des Papiers. Weitere Informationen: | | für Formate: | MABEG/Fahrplanhalterungen | Format in mm: | 301 x 450 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 250 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche a3 250my glänzend, folientaschen a3, folientasche, DIN A3, r&b Laminiersysteme, FT-MA3B |
| | |
| |