Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Laminierfolien A4 (216 x 303 mm), 2 x 75 mic, matt (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-FT-A4-75M
Hersteller:
     r&b Laminiersysteme
Herst.-Nr.:
     FT-A4-75M
EAN/GTIN:
     4250504561231
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

TOP Laminierfolien / Laminating Pouches, matt, DIN A4, 2x75 mic Gesamtstärke - 100 Stück, entspiegelt

DAS BESONDERE MATT
Die besondere Matt-Formel ermöglicht gestochen scharfe Wiedergaben Ihrer Unterlagen. Spiegelungen sind für Sie nun kein Problem mehr. Beschreiben Sie die Folien ganz einfach mit einem Bleistift, hinterher ausradieren bereitet kein Problem.

BEI UNS BEKOMMEN SIE
Matte Heißfolien - verhindern Spiegelungen - zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 75 mic bei einem DINA4-Format. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet.

NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE
Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe  - lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance.

DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN
Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden.

100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER
Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren.

 

Weitere Informationen:
für Formate:
DIN A4
Format in mm:
216 x 303
Oberfläche:
matt
Stärke in mic/micron (je Seite):
75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.