| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-FT-82X111-250 Herst.-Nr.: FT-82X111-250 EAN/GTIN: 4250504532798 |
| |
|
| | |
| TOP Laminierfolien, glänzend, Format 82 x 111 mm, 2 x 250 mic Gesamtstärke - 100 Stück BEI UNS BEKOMMEN SIE Glänzende Heißfolien zum besten Preis mit einem unglaublichen Preis-/ Leistungsverhältnis für den Laminierer Ihrer Wahl. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von r&b-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 250 mic bei einem Format von 82 x 111 mm. Ideal also für Farbdrucke, Preisschilder, Warenauszeichnungen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet. NIE WIEDER BLASEN IN DER FOLIE Diese Folie eignet sich für jeden herkömmlichen Laminator mit entsprechender mic-Zahl und wird aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung stets blasenfrei laminiert. Einzigartige und unzerstörbare transparente, durchsichtige Laminierfolientaschen für Ihr Büro: Verarbeitet mit Polypropylen für die beste Farbwiedergabe - lässt unschönen Blasen auf den Laminationen keine Chance. DAZU STEHEN WIR MIT UNSEREM NAMEN Wir garantieren Ihnen die beste Folienqualität unserer Taschen - Testen Sie es aus. Unsere Laminiertaschen sind reißfest, wasserdicht und unglaublich stabil. Die Verarbeitung von Polypropylen ermöglicht eine herausragende, sehr kraftvolle Farbwiedergabe. – EXTRA STARK. Lange Lagerungen sind möglich. Sie können die Folie auch nach der Lamination ohne Probleme schneiden. 100% DEUTSCHER QUALITÄTSHÄNDLER Ein kurzer Blick auf unsere Verkäuferbewertungen verrät, dass wir Ihnen jederzeit bei Fragen oder Problemen zur Seite stehen. - Und das seit über 20 Jahren! Weitere Informationen: | | für Formate: | kleinere Sonderformate | Format in mm: | 82 x 111 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 250 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolie glänzend 250 mic, folientasche, folientasche glänzend, DIN A4, r&b Laminiersysteme, FT-82X111-250 |
| | |
| |